SHAW PLUGS Mikrokuusiopään laajennustestitulpat, 0–1 tuumaa


Shaw mikrokuusiopään laajennustestitulpat tarjoavat pysyvän, tiiviin tiivistyksen nestekanaville hydraulivaluissa ja jakoputkissa ilman kierteitä / O-renkaita / tiivisteitä.

Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini, sinkitty teräs, ruostumaton teräs
TyyliMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
68090
1 / 2 "0.47 "0.559"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€46.23
A
68000
1 / 4 "0.22 "0.262"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€39.52
A
68733
3 / 8 "0.36 "0.428"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€50.93
A
68012
5 / 16 "0.29 "0.345"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€45.37
A
68147
7 / 16 "0.41 "0.488"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€43.29
A
68137
9 / 16 "0.55 "0.655"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€31.99

Ominaisuudet

  • Nämä paisuntatulpat on valmistettu alumiinista / ruostumattomasta teräksestä / sinkitystä teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Niissä on neopreenikumitiivisteet, jotka takaavat vedenpitävän toiminnan ja suojaavat samalla haitallisilta UV-säteilyltä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Shaw mikrokuusiopään laajennustestitulppien ilmanpaineen käsittelykyky?

Nämä tulpat kestävät jopa 15 PSI:n ilmanpainetta.

Mikä on näiden tulppien reikien sisähalkaisija?

Niissä on reikiä, joiden halkaisija on 5.59 - 16.624 mm.

Missä näitä kuusiokantaisia ​​laajennustulppia käytetään?

Näitä pistokkeita käyttävät urakoitsijat ja putkimiehet, jotka käyttävät putkisovelluksissaan ei-heel-liittimiä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?