Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPCS-16 / 8-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 8 PVC | AF9PWG 30PL80

KH INDUSTRIES CPCS-16/8-25FT riippukaapeli Johtimien lukumäärä 8 PVC

Varastossa
Tuote: AF9PWG Malli: CPCS-16/8-25FTRistiviite: 30PL80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipuskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.495 "x 0.215"
Johtimien lukumäärä8
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-10 astetta 90 astetta C.
Langan väriVihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8544110050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriHinta
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 12-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 12 | AF9PWH 30PL81 CPCS-16 / 12-25FT70.570 "x 0.215"12Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta€608.17
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 16-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 16 | AF9PWJ 30PL82 CPCS-16 / 16-25FT70.630 "x 0.215"16Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta, musta / punainen, sininen / punainen, oranssi / punainen, keltainen / punainen€725.38
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 24-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 24 | AF9PWK 30PL83 CPCS-16 / 24-25FT60.765 "x 0.215"24Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta, musta / punainen, sininen / punainen, oranssi / punainen, keltainen / punainen, Ruskea / punainen, musta / punainen, punainen / sininen, oranssi / sininen, keltainen / sininen, ruskea / sininen, musta / oranssi, punainen / oranssi€1,080.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPCS-16/8-25FT riippukaapeli Johtimien lukumäärä 8 PVC
€497.31 / yksikkö