KH INDUSTRIES CPCS-16 / 24-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 24 | AF9PWK 30PL83

KH INDUSTRIES CPCS-16/24-25FT-riippuva kaapeli Johtimien lukumäärä 24

Varastossa
Tuote: AF9PWK Malli: CPCS-16/24-25FTRistiviite: 30PL83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,080.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipuskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Maks. Vahvistimet6
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.765 "x 0.215"
Johtimien lukumäärä24
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-10 astetta 90 astetta C.
Langan väriVihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta, musta / punainen, sininen / punainen, oranssi / punainen, keltainen / punainen, Ruskea / punainen, musta / punainen, punainen / sininen, oranssi / sininen, keltainen / sininen, ruskea / sininen, musta / oranssi, punainen / oranssi
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8544110050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriHinta
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 8-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 8 PVC | AF9PWG 30PL80 CPCS-16 / 8-25FT70.495 "x 0.215"8Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta€497.31
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 12-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 12 | AF9PWH 30PL81 CPCS-16 / 12-25FT70.570 "x 0.215"12Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta€608.17
KH INDUSTRIES CPCS-16 / 16-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 16 | AF9PWJ 30PL82 CPCS-16 / 16-25FT70.630 "x 0.215"16Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta, musta / punainen, sininen / punainen, oranssi / punainen, keltainen / punainen€725.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPCS-16/24-25FT-riippuva kaapeli Johtimien lukumäärä 24
€1,080.15 / yksikkö