Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK S48-SDLEK Super 48 Super Duty sopii 2 1/4 tuuman hihnaan AF2WWQ 6YLL1

KEY-BAK S48-SDLEK Super 48 Super Duty sopii 2 1/4 tuuman hihnalle

Varastossa
Tuote: AF2WWQ Malli: S48-SDLEKRistiviite: 6YLL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain kela
LiitetyyppiSuuri vyölenkki
Asia Koko2 1 / 4 "
VäriMusta
rakentaminenpolykarbonaatti
Laajennettu pituus36 "
Sopii vyöihin2-1 / 4 "
Vetovoima13 oz.
Ring Koko1.25 "
Soittoäänen tyyppiJakaa
TyyppiSuper 48 Super Duty Kevlar-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppirakentaminenLaajennettu pituusRing KokoTyyppiHinta
KEY-BAK 0S48-803 avainkela 48 tuuman Kevlar johdon vyöklips | AB2WZQ 1PGP7 / S48K 0S48-803Vyön solkipolykarbonaatti48 "1.25 "Kevlar-johto€25.84
KEY-BAK 0488-803 avainkela 48 tuuman Kevlar-johtokarbiinikarbiini | AB2WZT 1PGP9 / 488B 0488-803Karabinieeripolykarbonaatti48 "1.125 "Kevlar-johto€33.84
KEY-BAK 1BP 24 tuuman ketjun avainsuojus musta | AF2WWA 6YLJ7 1BPSuuri vyölenkkiNahka24 "1.125 "Ruostumaton teräs ketju€42.18
KEY-BAK 481BP-HDK 48 tuuman kevlar-avaimenperä musta | AF2WWC 6YLJ9 481BP-HDKSuuri vyölenkkiNahka48 "1.125 "Kevlar-johto€46.96
KEY-BAK 481BP-SDK 36 tuuman kevlar-avaimenperä musta | AF2WWD 6YLK0 481BP-SDKSuuri vyölenkkiNahka36 "1.125 "Kevlar-johto€47.17
KEY-BAK 481BPN-HDK 48 tuuman kevlar-avaimen suoja musta nailonia | AF2WWE 6YLK1 481BPN-HDKSuuri vyölenkkiNylon48 "1.125 "Kevlar-johto€44.54
KEY-BAK 481BPN-SDK 36 tuuman kevlar-avaimenperä musta nailon | AF2WWF 6YLK2 481BPN-SDKSuuri vyölenkkiNylon36 "1.125 "Kevlar-johto€44.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK S48-SDLEK Super 48 Super Duty sopii 2 1/4 tuuman hihnalle
€37.84 / yksikkö