Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 481BPN-HDK 48 tuuman kevlar-avaimen suoja musta nailonia | AF2WWE 6YLK1

KEY-BAK 481BPN-HDK 48 tuuman Kevlar-avainsuoja musta nailonia

Varastossa
Tuote: AF2WWE Malli: 481BPN-HDKRistiviite: 6YLK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain kela
LiitetyyppiSuuri vyölenkki
Asia Koko2"
VäriMusta
rakentaminenNylon
Laajennettu pituus48 "
Sopii vyöihin2-1 / 4 "
Vetovoima8 oz.
Ring Koko1.125 "
Soittoäänen tyyppiJakaa
TyyppiKevlar-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppirakentaminenLaajennettu pituusRing KokoTyyppiHinta
KEY-BAK 0S48-803 avainkela 48 tuuman Kevlar johdon vyöklips | AB2WZQ 1PGP7 / S48K 0S48-803Vyön solkipolykarbonaatti48 "1.25 "Kevlar-johto€25.84
KEY-BAK 0488-803 avainkela 48 tuuman Kevlar-johtokarbiinikarbiini | AB2WZT 1PGP9 / 488B 0488-803Karabinieeripolykarbonaatti48 "1.125 "Kevlar-johto€28.17
KEY-BAK 1BP 24 tuuman ketjun avainsuojus musta | AF2WWA 6YLJ7 1BPSuuri vyölenkkiNahka24 "1.125 "Ruostumaton teräs ketju€42.18
KEY-BAK 481BP-HDK 48 tuuman kevlar-avaimenperä musta | AF2WWC 6YLJ9 481BP-HDKSuuri vyölenkkiNahka48 "1.125 "Kevlar-johto€46.96
KEY-BAK 481BP-SDK 36 tuuman kevlar-avaimenperä musta | AF2WWD 6YLK0 481BP-SDKSuuri vyölenkkiNahka36 "1.125 "Kevlar-johto€47.17
KEY-BAK 481BPN-SDK 36 tuuman kevlar-avaimenperä musta nailon | AF2WWF 6YLK2 481BPN-SDKSuuri vyölenkkiNylon36 "1.125 "Kevlar-johto€44.75
KEY-BAK 8710 avaimen äänenvaimennin 2 1/4 tuuman silmukka musta AF2WWG 6YLK3 8710Suuri vyölenkkiNahka-1.25 "Standardi€28.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 481BPN-HDK 48 tuuman Kevlar-avainsuoja musta nailonia
€44.54 / yksikkö