AVAIN BAK

KEY-BAKin valikoimaan kuuluu raskaita / kevyitä sisäänvedettävät avaimenperät, henkilöllisyystodistuksen ja kulkukorttien kelaimet, työkalun kiinnikkeet, teollisuuskoneiden kelat ja tarvikkeet. Brändin sisään vedettävät avaimenperät siinä on musta polykarbonaattikotelo iskunkestävyyttä varten ja sisäänvedettävä DuPont Kevlar -kuidusta valmistettu johto lisäävät kestävyyttä ja lujuutta. Näiden kestävien avainnippujen ylimitoitettu halkaistu rengas mahdollistaa suuren määrän avaimia ja pieniä työkaluja. Ne voidaan sitten kiinnittää / kiinnittää käyttäjän vyöhön. Tarvittaessa käyttäjät voivat vetää avaimet ulos ja päästää ne irti, kun työ on valmis. Tietyissä malleissa on nailoninen avainäänenvaimenninkotelo, joka kietoutuu kokonaan ympäri ja sulkeutuu koukulla ja silmukalla avainten kiinnittämiseksi. Niiden suuret läpät pitävät avaimet äänettömänä ei-toivotun melun ja varkauksien estämiseksi.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

KEY-BAK avaimenperät

AvaimenperätKäytetään sisäänvedettävien henkilökorttien kuljettamiseen ja suojaamiseen sairaaloissa, klinikoilla ja muissa lääketieteellisissä laitoksissa. Nämä avainrenkaat tarjoavat pyöreitä teräsrenkaita, avainkeloja kevlar-naruilla ja paljon muuta.(74 tuotetta)

KEY-BAK Avaintarvikkeet

Avaimen tarvikkeetTarjoa tehokkaita ratkaisuja avainten kantamiseen ja järjestämiseen. Saatavana napsautettavana karabiinina, pro-case ja muita vaihtoehtoja. Niille, jotka tarvitsevat mukanaan useita avaimia, kiinnitettävä avainteline, jossa on useita erivärisiä karabiineja, voi olla hyödyllinen tarvittavan avaimen nopeaan ja helppoon tunnistamiseen.(124 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

KEY-BAK MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Battalion-, Brady- ja Lucky Line -tuotteisiin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia KEY-BAK-tuotteita.

Lähetys

Nämä KEY-BAK-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Key-bakista

KEY-BAKin valikoimaan kuuluu raskaita / kevyitä sisäänvedettävät avaimenperät, henkilöllisyystodistuksen ja kulkukorttien kelaimet, työkalun kiinnikkeet, teollisuuskoneiden kelat ja tarvikkeet. Brändin sisään vedettävät avaimenperät siinä on musta polykarbonaattikotelo iskunkestävyyttä varten ja sisäänvedettävä DuPont Kevlar -kuidusta valmistettu johto lisäävät kestävyyttä ja lujuutta. Näiden kestävien avainnippujen ylimitoitettu halkaistu rengas mahdollistaa suuren määrän avaimia ja pieniä työkaluja. Ne voidaan sitten kiinnittää / kiinnittää käyttäjän vyöhön. Tarvittaessa käyttäjät voivat vetää avaimet ulos ja päästää ne irti, kun työ on valmis. Tietyissä malleissa on nailoninen avainäänenvaimenninkotelo, joka kietoutuu kokonaan ympäri ja sulkeutuu koukulla ja silmukalla avainten kiinnittämiseksi. Niiden suuret läpät pitävät avaimet äänettömänä ei-toivotun melun ja varkauksien estämiseksi.

Tärkeimmät kauppanimet

SIDEKICK-sarjan avainkelat

SIDEKICK-sarjan avainkelat

Näissä yksiköissä on halkaistu rengas ja vinyylihihnan päädyt, joihin mahtuu turvallisesti jopa 5 toimistoavainta ja henkilökorttia helpon pääsyn takaamiseksi. Niihin kuuluu vahva Kevlar-johto ja kestävä polykarbonaattikotelo käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Nämä avainkelat ovat saatavana kevyellä sinkkiseoksella n...

rabiner tai paracord kaulanauha jousikuormitetulla nappulalla nopeaa kiinnitystä varten taskussa tai vyössä.

RATCH-IT avainkelat

RATCH-IT avainkelat

Näissä keloissa on sisäänrakennettu räikkämekanismi, joka lukitsee kelan 5 tuuman välein jännityksen poistamiseksi avainkeloja käytettäessä. Kelan lukituksen avaamiseksi käyttäjät voivat yksinkertaisesti vetää johtoa ja vetää sen sisään. Niitä on saatavana mustilla karabiineilla ja vyökiinnitysvaihtoehdoilla.

MINI-BAK-sarjan kelat

MINI-BAK-sarjan kelat

Nämä yksiköt sopivat avainten, henkilökorttien, kynien ja pienten työkalujen pitämiseen saatavilla ja valmiina jokapäiväiseen käyttöön. Niissä on nylonnauha, joka varmistaa iskunkestävyyden, ja niiden enimmäispituus on 36 tuumaa ja sisäänvetovoima jopa 4 unssia. Niitä on saatavana vyö- ja kääntyvällä pidikkeellä...

tyylejä.

ToolMate Tool Tethers

ToolMate Tool Tethers

Nämä ANSI-sertifioidut yksiköt ovat ihanteellisia työkalujen liittämiseen ankkuriliittimeen, mikä tarjoaa maksimaalisen tuen. Ne tarjoavat minimaalisen sisäänvetovoiman pitääkseen telineet mahdollisimman lyhyinä, mutta eivät vaikeuta työkalun käyttöä. Ne auttavat myös estämään takertumisen tai takertumisen p...

ei-itse vetäytyvien työkalun kiinnitysten aiheuttamat viat.

Key-bak kilpailuedut

SUPER48 pallonivellukko

SUPER48 pallonivellukko

Patentoitu pallonivellukko on sisäänvedettävän raskaan avainpidikkeen tärkein etu, joka auttaa pitämään avaimet turvassa, kun niitä ei käytetä. Pallonivelpiste antaa myös käyttäjän ylittää sisäänvetovoiman (joka muuten on rajoitettu muissa malleissa määritettyyn painoon) ja lukita avaimet, kun käyttäjä ei vaadi niitä....

ent notko.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat automaattisesti lukittuvat karabiinit työkalun hihnassa?

Automaattisesti lukittuvat karabiinit on suunniteltu lukittumaan automaattisesti, kun jousikuormitteiseen porttiin kohdistuu paino, joten ne sopivat täydellisesti sovelluksiin, joissa tahattoman irtoamisen riski on suuri. Käyttäjän täytyy painaa pientä vipua tai kääntää porttia lukon vapauttamiseksi. Tällaiset karabiinit sopivat ihanteellisesti rakennus-, öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä yleishyödyllisille yrityksille tarjoten nopean ja turvallisen tavan käsitellä työkaluja ja estää niitä putoamasta.

Mitä etua jousikuormitteisesta cinchistä on?

Jousikuormitteinen kiristysnauha tarjoaa nopean ja helpon säädön kaulanauhan pituuden tarpeiden mukaan ja lukittuu sitten paikoilleen tarjoamaan turvallisen pidon.

Kuinka sisäänvedettävä henkilötunnuksen kela toimii?

Sisäänvedettävässä henkilötunnuksen kelassa on sisäänvedettävä johto, jonka avulla käyttäjä voi helposti pidentää tunnusmerkkiä skannausta tai tarkastusta varten ja vetää sen sitten takaisin koteloon, kun sitä ei käytetä. Tämä auttaa pitämään tunnuksen turvassa ja käden ulottuvilla, samalla kun se estää sitä ajautumasta tielle tai sotkeutumasta.