Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0TRP-301 Pro-Case-vetoketju suuri | AH9VYY 45DR14

KEY-BAK 0TRP-301 Pro-Case Retracting Tether Suuri

Varastossa
Tuote: AH9VYY Malli: 0TRP-301Ristiviite: 45DR14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-Case
Kaapelin halkaisija1/16
VäriMusta / Harmaa
MateriaaliNailon, Kevlar (O)
Kokonaispituus10
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1633
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KEY-BAK 0TRP-101 Pro-Case Retracting Tether Small | AH9VYW 45DR12 0TRP-1019Pieni€129.65
KEY-BAK 0TRP-201 Pro-Case Retracting Tether Medium | AH9VYX 45DR13 0TRP-2019Keskikokoinen€47.62
KEY-BAK 0TRP-401 Pro-Case-vetoketju, erittäin suuri | AH9VYZ 45DR15 0TRP-40111XL€187.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0TRP-301 Pro-Case Retracting Tether Suuri
€55.37 / yksikkö