Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0TRP-401 Pro-Case-vetoketju, erittäin suuri | AH9VYZ 45DR15

KEY-BAK 0TRP-401 Pro-Case Retracting Tether Extra Large

Varastossa
Tuote: AH9VYZ Malli: 0TRP-401Ristiviite: 45DR15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-Case
Kaapelin halkaisija1/16
VäriMusta / Harmaa
MateriaaliNailon, Kevlar (O)
Kokonaispituus11
TyyppiXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2041
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KEY-BAK 0TRP-101 Pro-Case Retracting Tether Small | AH9VYW 45DR12 0TRP-1019Pieni€129.65
KEY-BAK 0TRP-201 Pro-Case Retracting Tether Medium | AH9VYX 45DR13 0TRP-2019Keskikokoinen€47.62
KEY-BAK 0TRP-301 Pro-Case-vetoketju suuri | AH9VYY 45DR14 0TRP-30110Suuri€55.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0TRP-401 Pro-Case Retracting Tether Extra Large
€187.50 / yksikkö