FABORY L01420.160.0055 kuusiokantainen ruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK | CG7TMA 156Y95

FABORY L01420.160.0055 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK

Varastossa
Tuote: CG7TMA Malli: L01420.160.0055Ristiviite: 156Y95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus55
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus10 mm
Head TypeStandardi
pään leveys24 mm
Pituus55mm
Min. Kierteen pituus38 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4089
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01420.160.0055 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK
€441.12 /pakkaus