Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0056-015 Valkoinen Minibak Twist Free vakiokiinnike | AF2WXA 6YLN0

KEY-BAK 0056-015 Valkoinen Minibak-kierretön vakiopidike

Varastossa
Tuote: AF2WXA Malli: 0056-015Ristiviite: 6YLN0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökortin kelauslaite
LiitetyyppiVyön solki
Asia Koko1 1 / 4 "
VäriValkoinen
rakentaminenABS Plastic
Laajennettu pituus36 "
Sopii vyöihin1-1 / 2 "
Vetovoima2 oz.
Soittoäänen tyyppiTwist ilmainen
TyyppiMinibakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSoittoäänen tyyppiHinta
KEY-BAK 0053-005 Valkoinen Minibak Split Ring -kiinnike | AF2WXG 6YLN6 0053-005ValkoinenJakaa€11.12
KEY-BAK 0050-005 Musta Minibak-jakorengas vakiokiinnike | AF2WXH 6YLN7 0050-005MustaJakaa€12.11
KEY-BAK 0052-005 Sininen Minibak Split Ring -kiinnike | AF2WXJ 6YLN8 0052-005sininenJakaa€11.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0056-015 Valkoinen Minibak-kierretön vakiopidike
€10.40 / yksikkö