Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0050-005 Musta Minibak-jakorengas vakiokiinnike | AF2WXH 6YLN7

KEY-BAK 0050-005 Musta Minibak Split Ring Standard Clip

Varastossa
Tuote: AF2WXH Malli: 0050-005Ristiviite: 6YLN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökortin kelauslaite
LiitetyyppiVyön solki
Asia Koko1 1 / 4 "
VäriMusta
rakentaminenABS Plastic
Laajennettu pituus36 "
Sopii vyöihin1-1 / 2 "
Vetovoima2 oz.
Ring Koko3 / 4 "
Soittoäänen tyyppiJakaa
TyyppiMinibakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSoittoäänen tyyppiHinta
KEY-BAK 0056-015 Valkoinen Minibak Twist Free vakiokiinnike | AF2WXA 6YLN0 0056-015ValkoinenTwist ilmainen€10.40
KEY-BAK 0053-005 Valkoinen Minibak Split Ring -kiinnike | AF2WXG 6YLN6 0053-005ValkoinenJakaa€9.78
KEY-BAK 0052-005 Sininen Minibak Split Ring -kiinnike | AF2WXJ 6YLN8 0052-005sininenJakaa€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0050-005 Musta Minibak Split Ring Standard Clip
€10.24 / yksikkö