KESON MP401 -mittauspyörä Pro 4-jalkainen 99999-jalkaa | AC3LMV 2UJZ2

KESON MP401 Measuring Wheel Pro 4 jalkaa, 99999 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3LMV Malli: MP401Ristiviite: 2UJZ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
VäriOranssi
ToimintoMittaa jalat
Kahva laajennettu L42 "
Korkeus42 "
Pituus42 "
MateriaaliPutkimainen teräsrunko / metalli-pyörä
mittausalue99,999 ft.
Mittayksikötft.
Nettopaino120 oz.
TyyppiPuhui metallikehyksellä
Pyörän ympärysmitta4 ft.
Pyörän halkaisija15.5 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPyörän halkaisijaHinta
KESON MP301 mittauspyörä Pro 3 jalkaa puhui 99999 jalkaa AC3LMU 2UJZ1 MP301Mittaa jalat ja tuumat11.5 "€237.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON MP401 Measuring Wheel Pro 4 jalkaa, 99999 jalkaa
€302.60 / yksikkö