Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 53062 Yhdistelmämerkki / sivuvalaisin | AB9FPY 2CWE1

GROTE 53062 Yhdistelmämerkki/sivuvalaisin

Varastossa
Tuote: AB9FPY Malli: 53062Ristiviite: 2CWE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämerkki / sivuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.59 - 2.1 A
Syvyys2.156 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus5.875 "
Materiaalipolykarbonaatti
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiSentry sinetöity
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHinta
GROTE 53063 Yhdistelmämerkki / sivuvalaisin | AB9FPZ 2CWE2 53063Keltainen0.59 - 2.1 A€24.86
GROTE 53163 Yhdistelmämerkki / sivuvalaisin | AB9FQD 2CWE6 53163Keltainen1.34A€26.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 53062 Yhdistelmämerkki/sivuvalaisin
€25.48 / yksikkö