KESON MP301 mittauspyörä Pro 3 jalkaa puhui 99999 jalkaa AC3LMU 2UJZ1

KESON MP301 Measuring Wheel Pro 3 jalkaa, 99999 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3LMU Malli: MP301Ristiviite: 2UJZ1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
VäriOranssi
ToimintoMittaa jalat ja tuumat
Kahva laajennettu L42 "
Korkeus42 "
Pituus42 "
MateriaaliPutkimainen teräsrunko / metalli-pyörä
mittausalue99,999 ft.
Mittayksikötft.
Nettopaino120 oz.
TyyppiPuhui metallikehyksellä
Pyörän ympärysmitta3 ft.
Pyörän halkaisija11.5 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPyörän halkaisijaHinta
KESON MP401 -mittauspyörä Pro 4-jalkainen 99999-jalkaa | AC3LMV 2UJZ2 MP401Mittaa jalat15.5 "€302.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON MP301 Measuring Wheel Pro 3 jalkaa, 99999 jalkaa
€237.33 / yksikkö