Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 430178-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AE6GMD 5RVC4

KERR LAKESIDE 430178-PG kantaruuvi, vakio, 1/2-13 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE6GMD Malli: 430178-PGRistiviite: 5RVC4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430178-PG kantaruuvi, vakio, 1/2-13 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 25 pk
€64.96 /pakkaus