Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 31F125KCS kantaruuvi, vakio, 5/16-24 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 100 pk | AE6GPG 5RVH4

KERR LAKESIDE 31F125KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 5/16-24, pituus 1-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6GPG Malli: 31F125KCSRistiviite: 5RVH4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 16-24
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4805
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 31F125KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 5/16-24, pituus 1-1/4 tuumaa, 100 pk
€62.34 /pakkaus