JUSTRITE 28344 Maamatto, 6 x 10 jalkaa Koko | CD8CHJ JEN28344BL

JUSTRITE 28344 Maamatto, koko 6 x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD8CHJ Malli: 28344Ristiviite: JEN28344BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka
VäriMusta
Pituus120 "
MateriaaliKangas
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi6306192100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Paranna meren kestävyyttä tinkimättä toimivuudesta. Luo sileä, yhtenäinen käyttöalue tällä raskaalla kudotulla kankaalla. Sijoita meren alle parantaaksesi kulutuskestävyyttä kiviä ja rakennusjätteitä vastaan. Mitat: 6 jalkaa L x 10 jalkaa pitkä

Ominaisuudet:

  • Paranna meren kestävyyttä tinkimättä toimivuudesta
  • Luo sileä, yhtenäinen käyttöalue tällä raskaalla kudotulla kankaalla
  • Sijoita meren alle parantaaksesi kulutuskestävyyttä kiviä ja rakennusjätteitä vastaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 28338 Maamatto, 6 x 6 jalkaa Koko | CD8CHF JEN28338BL 2833872 "€237.59
JUSTRITE 28350 Maamatto, 6 x 16 jalkaa Koko | CD8CHM JEN28350BL 28350192 "€508.89
JUSTRITE 28356 Maamatto, 6 x 28 jalkaa Koko | CD8CHQ JEN28356BL 28356336 "€849.93
JUSTRITE 28362 Maamatto, 6 x 56 jalkaa Koko | CD8CHU JEN28362BL 28362672 "€1,617.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28344 Maamatto, koko 6 x 10 jalkaa
€340.64 / yksikkö