KERN AND SOHN PLJ 2000-3A Precision Balance, 2100g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWP

KERN AND SOHN PLJ 2000-3A Precision Balance, 2100g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LWP Malli: PLJ 2000-3A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,570.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys210mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 210 340 330 mm
Asunnon korkeus330 mm
Asunnon pituus340 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.004 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.002g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)50mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)500mg
Yksikötct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Punnituskapasiteetin2100g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija110 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5
Laivan korkeus (cm)61.5
Laivan pituus (cm)40
Laivan leveys (cm)51.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)KalibrointiarvoHousing DimensionPunnituspinnan halkaisijaAsunnon korkeuslineaarisuusVähimmäispainoAsettumisaikaHinta
KERN AND SOHN PLJ 1200-3A Precision Balance, 1200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-X x 210 340 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-2 sekuntia.€1,867.23
KERN AND SOHN PLJ 4200-2F Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-X x 210 340 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04 g-3 sekuntia.€1,285.41
KERN AND SOHN PLJ 420-3F Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-X x 210 340 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-3 sekuntia.€1,298.95
KERN AND SOHN PLJ 6200-2A Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-X x 210 340 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g-2 sekuntia.€1,731.93
KERN AND SOHN PLJ 6200-2AM Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LWU PLJ 6200-2AM100mg0.1gX x 210 340 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g0.5g3 sekuntia.€1,799.58
KERN AND SOHN PLJ 720-3A Precision Balance, 720g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-X x 210 340 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g-2 sekuntia.€1,758.99
KERN AND SOHN PLJ 720-3AM Precision Balance, 720g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWW PLJ 720-3AM-0.01gX x 210 340 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g0.02g3 sekuntia.€1,826.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 2000-3A Precision Balance, 2100g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus
€2,570.83 / yksikkö