KERN AND SOHN PLJ 720-3AM Precision Balance, 720 g Max. Paino, 0.001g Luettavuus

Tuote: CE8LWW Malli: PLJ 720-3AM
€1,826.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaII
Kalibrointiarvo0.01g
Kotelon leveys210mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 210 340 100 mm
Asunnon korkeus100 mm
Asunnon pituus340 mm
lineaarisuus+/- 0.002 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Vähimmäispaino0.02g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.001g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Punnituskapasiteetin720g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija110 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)KalibrointiarvoHousing DimensionPunnituspinnan halkaisijaAsunnon korkeuslineaarisuusVähimmäispainoAsettumisaikaHinta
KERN AND SOHN PLJ 1200-3A Precision Balance, 1200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-X x 210 340 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-2 sekuntia.€1,867.23
KERN AND SOHN PLJ 2000-3A Precision Balance, 2100g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWP PLJ 2000-3A500mg-X x 210 340 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004 g-2 sekuntia.€2,570.83
KERN AND SOHN PLJ 4200-2F Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-X x 210 340 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04 g-3 sekuntia.€1,285.41
KERN AND SOHN PLJ 420-3F Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-X x 210 340 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-3 sekuntia.€1,298.95
KERN AND SOHN PLJ 6200-2A Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-X x 210 340 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g-2 sekuntia.€1,731.93
KERN AND SOHN PLJ 6200-2AM Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LWU PLJ 6200-2AM100mg0.1gX x 210 340 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g0.5g3 sekuntia.€1,799.58
KERN AND SOHN PLJ 720-3A Precision Balance, 720g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-X x 210 340 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g-2 sekuntia.€1,758.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 720-3AM Precision Balance, 720 g Max. Paino, 0.001g Luettavuus
€1,826.64 / yksikkö