FLAMEFIGHTER JPFB1 -palokauha 2.5 gallonaa muovia AH3BTP 31AY25

FLAMEFIGHTER JPFB1 Fire Bucket 2.5 gallona muovia

Varastossa
Tuote: AH3BTP Malli: JPFB1Ristiviite: 31AY25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalokauha
Korkeus10 "
Pituus11 "
MateriaaliMuovi
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koko / kuvaus: Tilavuus 2.5 gal.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMEFIGHTER JPFB1 Fire Bucket 2.5 gallona muovia
€110.36 / yksikkö