KERN AND SOHN OZL 462 stereozoom mikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, Trinocular Tube Type | CE8LPP

KERN AND SOHN OZL 462 stereozoom mikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, trinokulaarinen putkityyppi

Varastossa
Tuote: CE8LPP Malli: OZL 462

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€649.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin pää
Halkaisija20mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Suurennos0.7x - 4.5x
Objektiivi Zoom0.7x on 4.5x
Optinen järjestelmäGreenough
PutkityyppiTrinocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)37
Laivan leveys (cm)38.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPutkityyppiHinta
KERN AND SOHN OZL 461 stereozoom mikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, kiikariputkityyppi | CE8LPN 461 OZL20mmBinokulaarinen€565.28
KERN AND SOHN OZM 546 stereozoom mikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, kiikariputkityyppi | CE8LQQ 546 OZM23mmBinokulaarinen€1,118.54
KERN AND SOHN OZM 547 stereozoommikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, Trinokulaarinen putkityyppi | CE8LQR 547 OZM23mmTrinocular€1,539.49
KERN AND SOHN OZP 551 stereozoommikroskoopin pää, 0.6x - 5.5x suurennus, binokulaarinen putkityyppi | CE8LRZ OZP 55123mmBinokulaarinen€1,310.97
KERN AND SOHN OZP 552 stereozoommikroskoopin pää, 0.6x - 5.5x suurennus, Trinokulaarinen putkityyppi | CE8LTA OZP 55223mmTrinocular€1,743.95
KERN AND SOHN OZL 460 stereozoom mikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, kiikariputkityyppi | CJ6ZZF 460 OZL20mmBinokulaarinen€601.36
KERN AND SOHN OZL 469 stereozoom mikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, Trinocular Tube Type | CJ6ZZG 469 OZL20mmTrinocular€685.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZL 462 stereozoom mikroskoopin pää, 0.7x - 4.5x suurennus, trinokulaarinen putkityyppi
€649.47 / yksikkö