Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN JA SOHN OZB-A7101 Polarisaatiorengasvalo | CE8LPG

KERN AND SOHN OZB-A7101 Polarisaatiorenkaan valaistus

Varastossa
Tuote: CE8LPG Malli: OZB-A7101

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€829.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasvalon valaisin
Värilämpötila.6500 - 7000 astetta K
Tulojännite100 - 240V
Sisällä Dia.62mm
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OBB-A6102 rengasvalo, 4.5W LED, 63mm sisähalkaisija | CE8KZK OBB-A6102€180.41
KERN AND SOHN OBB-A6102UK rengasvalo, 4.5W LED, 63mm sisähalkaisija | CE8KZL OBB-A6102UK€180.41
KERN AND SOHN OZB-A4571 rengasvalo, 4W LED, 7000 - 11000K värilämpötila, 60mm sisähalkaisija | CE8LKZ OZB-A4571€120.27
KERN AND SOHN OZB-A4571UK rengasvalo, 4W LED, 7000 - 11000K värilämpötila, 60mm sisähalkaisija | CE8LLA OZB-A4571UK€120.27
KERN AND SOHN OZB-A4572 rengasvalo, 4W LED, 6500 - 7000K värilämpötila, 60mm sisähalkaisija | CE8LLB OZB-A4572€186.42
KERN AND SOHN OZB-A4572UK rengasvalo, 4W LED, 6500 - 7000K värilämpötila, 60mm sisähalkaisija | CE8LLC OZB-A4572UK€186.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A7101 Polarisaatiorenkaan valaistus
€829.88 / yksikkö