Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OZB-A4804 Halogen Bulb, 12V, 10W | CE8LLR

KERN AND SOHN OZB-A4804 halogeenipolttimo, 12V, 10W

Varastossa
Tuote: CE8LLR Malli: OZB-A4804

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenipolttimo
Jännite12V
Teho10W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)2.5
Laivan leveys (cm)7
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A4804 halogeenipolttimo, 12V, 10W
€30.07 / yksikkö