Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 131-201DP Altaan siivilä Hd ruostumaton teräs 4-1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC7VFF 38W328

APPROVED VENDOR 131-201DP pesuallassiivilä Hd ruostumatonta terästä, pituus 4-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7VFF Malli: 131-201DPRistiviite: 38W328

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuainesihti
Väri / viimeistelykromi
YhteysMNPT
Pituus4.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.3-1 / 2 - 4 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1HEG4 Altaan siivilä Putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa Ss | AA9XDM 1HEG4Ruostumaton teräs€12.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 131-201DP pesuallassiivilä Hd ruostumatonta terästä, pituus 4-1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€26.71 / yksikkö