Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORF 2UM digitaalinen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) Mittauskapasiteetti, 0.1 Deg. C-asteikkojako | CE8LHP

KERN AND SOHN ORF 2UM digitaalinen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) Mittauskapasiteetti, 0.1 Deg. C-asteikkojako

Varastossa
Tuote: CE8LHP Malli: ORF 2UM

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen refraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Akun tyyppiAAA-paristot
Syvyys67mm
Korkeus40mm
Kapasiteetin mittaaminen-50 - 0 astetta C (EG)
Skaalaa jaot0.1 astetta C (EG)
SkaalatyyppiEG/PG/CW/BF
Leveys145mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalatyyppiHinta
KERN AND SOHN ORF 5UM digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5V AAA-paristo | CE8LHW ORF 5UM-€437.59
KERN AND SOHN ORF 6US digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA paristo | CE8LHX ORF 6US-€437.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORF 2UM digitaalinen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) Mittauskapasiteetti, 0.1 Deg. C-asteikkojako
€445.01 / yksikkö