Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORF 6US digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA paristo | CE8LHX

KERN AND SOHN ORF 6US digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA-paristo

Varastossa
Tuote: CE8LHX Malli: ORF 6US

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen refraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Akku2 x 1.5 V AAA
Kapasiteetin mittaaminen1.3330 - 1.4100 nD (taitekerroin)
Skaalaa jaot0.0001 nD (taitekerroin)
Skaalatyyppi0
SkaalatyyppiTaitekerroin / urea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalatyyppiHinta
KERN AND SOHN ORF 2UM digitaalinen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) Mittauskapasiteetti, 0.1 Deg. C-asteikkojako | CE8LHP ORF 2UMEG/PG/CW/BF€445.01
KERN AND SOHN ORF 5UM digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5V AAA-paristo | CE8LHW ORF 5UM-€437.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORF 6US digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA-paristo
€437.59 / yksikkö