Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORA 6HB analoginen refraktometri, 12 - 30 % alue | CE8LGL

KERN AND SOHN ORA 6HB analoginen refraktometri, 12 - 30 % alue

Varastossa
Tuote: CE8LGL Malli: ORA 6HB

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
Kapasiteetin mittaaminen12 - 30%
Skaalaa jaot0.001
SkaalatyyppiVesipitoisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.305
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalatyyppiHinta
KERN JA SOHN ORA 3HA analoginen refraktometri, 58 - 92 % (Brix) alue, 0.5 % (Brix) Jaot | CE8LFV ORA 3HA-€126.29
KERN JA SOHN ORA 3HB Analoginen refraktometri, 58 - 92 % (Brix) Alue, 0.5 % (Brix) Jaot | CE8LFW ORA 3HB-€119.07
KERN AND SOHN ORA 6HA analoginen refraktometri, 12 - 30 % alue | CE8LGK ORA 6HAVesipitoisuus€138.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORA 6HB analoginen refraktometri, 12 - 30 % alue
€132.30 / yksikkö