Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORA 1UA analoginen refraktometri, 0 - 40 % alue, 0.2 % jako | CE8LFF

KERN AND SOHN ORA 1UA analoginen refraktometri, 0 - 40 % alue, 0.2 % jako

Varastossa
Tuote: CE8LFF Malli: ORA 1UA

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kapasiteetin mittaaminen0 - 40%
Skaalaa jaot0.002
SkaalatyyppiUrea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.305
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalatyyppiHinta
KERN AND SOHN ORA 1UB analoginen refraktometri, 0 - 40 % alue, 0.2 % jako | CE8LFG ORA 1UBUrea€108.25
KERN JA SOHN ORA 4FA analoginen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) -alue, 1 Deg. C-divisioona (EG) | CE8LGB ORA 4FA-€114.26
KERN AND SOHN ORA 4FB analoginen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) -alue, 1 Deg. C-divisioona (EG) | CE8LGC ORA 4FB-€108.25
KERN AND SOHN ORA 4UA analoginen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) -alue, 1 Deg. C-divisioona (EG) | CE8LGE ORA 4UA-€114.26
KERN AND SOHN ORA 4UB analoginen refraktometri, -50 - 0 astetta. C (EG) -alue, 1 Deg. C-divisioona (EG) | CE8LGF ORA 4UB-€108.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORA 1UA analoginen refraktometri, 0 - 40 % alue, 0.2 % jako
€114.26 / yksikkö