Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKF5 Kittiveitsi joustava 2 tuuman nailonkahva | AB3NKK

WESTWARD 1UKF5 kittiveitsen joustava 2 tuuman nylonkahva

Varastossa
Tuote: AB3NKK Malli: 1UKF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus3.75 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava, Full Tang
Terän leveys2"
Värisininen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 13A662 Kittiveitsi Flex Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€4.99
WESTWARD 13A663 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Steel/s. 1-1/4 | AA4RBD 13A663polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€5.63
WESTWARD 13A665 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Steel/s. 1-1/2 | AA4RBF 13A665polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.5 "MustaKavennettu€5.64
WESTWARD 13A666 Kittiveitsi Flex Full Tang Steel / pp 2 tuumaa | AA4RBG 13A666polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang2"MustaKavennettu€6.04
WESTWARD 13A667 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Teräs / pp 2 tuumaa | AA4RBH 13A667polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang2"MustaKavennettu€6.67
WESTWARD 13A669 Kittiveitsi Flex Fulltang Teräs / puu 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang1.25 "LuonnollinenKavennettu€7.44
WESTWARD 13A670 Kittiveitsi jäykkä teräs / puu 1-1 / 4 tuumaa | AA4RBL 13A670Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "LuonnollinenKavennettu€7.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKF5 kittiveitsen joustava 2 tuuman nylonkahva
€6.41 / yksikkö