KERN AND SOHN KFU 1500V30M Platform, 1500Kg Max. Weighing, 500g Readability | CE8KJB

KERN AND SOHN KFU 1500V30M alusta, 1500Kg Max. Paino, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KJB Malli: KFU 1500V30M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,408.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Kalibrointiarvo500g
pinnoitePii päällystetty
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys90 mm
Lavan korkeus1300 mm
Alustan leveys840 mm
luettavuus500g
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 840 1300 90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84
Laivan korkeus (cm)31
Laivan pituus (cm)85
Laivan leveys (cm)138
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN KFU 600V30M alusta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CJ6ZUT KFU 600V30M200g4Kg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFU 1500V30M alusta, 1500Kg Max. Paino, 500g Luettavuus
€2,408.46 / yksikkö