Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FCE 15K5N penkkivaaka, 15000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JNP

KERN AND SOHN FCE 15K5N -penkkivaaka, 15000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JNP Malli: FCE 15K5N

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys270mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 270 323 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus323 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 15 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys12.5 mm
Alustan leveys252 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko253 x 228 mm
toistettavuus10g
Asettumisaika3 sekuntia.
Yksikötg
Punnituskapasiteetin15kg
Punnituslevyn materiaaliMuovi
Punnitusalustan mitatX x 252 228 12.5 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen228 mm
Pinnan leveyden punnitseminen253 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.85
Laivan korkeus (cm)18
Laivan pituus (cm)33
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysYksikötPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN FCE 30K10N penkkivaaka, 30000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30 g12.5 mmKgX x 252 228 12.5 mm€162.37
KERN AND SOHN FCE 3K1N penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JNR FCE 3K1N+/- 3 g25 mmgX x 252 228 25 mm€162.37
KERN AND SOHN FCE 6K2N -penkkivaaka, 2g luettavuus, 253 x 228mm punnituspinta | CE8JNT FCE 6K2N--g-€162.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FCE 15K5N -penkkivaaka, 15000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus
€162.37 / yksikkö