LOVEJOY GS-sarjan alumiiniset navat, tuuman reiät


Suodattaa
Väri: Hopea , Kytkentätyyppi: GS , Hämähäkin ja napapinnan välinen etäisyys (mitta CL): 0.08 " , Keskustyyli: B , Avainrata: Keywayn kanssa , Materiaali: Alumiini , Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa): 88 tuumaa-paunaa. , Normaali lämpötila-alue: -40 astetta 194 asteeseen. F , Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T): M6 , Tyyli: Kyllästynyt , Mittausjärjestelmä: keisarillinen , Temp. Alue: -50 astetta 248 asteeseen. F
TyyliMalliMitat GPultin aukon kokoReikäkokoUlottuvuus HDMitat THKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. BoreHinta (ei alv)
A
68514476514
0.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "€199.08
Tarjouspyyntö
B
68514476513
0.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€199.08
B
68514476523
0.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€199.08
B
68514476318
0.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
Tarjouspyyntö
B
68514476175
0.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
B
68514476538
0.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€308.42
B
68514476539
0.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€293.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?