Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FCE 6K2N -penkkivaaka, 2g luettavuus, 253 x 228mm punnituspinta | CE8JNT

KERN AND SOHN FCE 6K2N -penkkivaaka, 2 g luettavuus, 253 x 228 mm punnituspinta

Varastossa
Tuote: CE8JNT Malli: FCE 6K2N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys270mm
Housing DimensionX x 270 323 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus323 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko253 x 228 mm
Asettumisaika3 sekuntia.
Yksikötg
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliMuovi
Pinnan syvyyden punnitseminen228 mm
Pinnan leveyden punnitseminen253 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)40
Laivan leveys (cm)34
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysYksikötPunnitusalustan mitatHinta
KERN AND SOHN FCE 15K5N penkkivaaka, 15000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JNP FCE 15K5N+/- 15 g12.5 mmgX x 252 228 12.5 mm€162.37
KERN AND SOHN FCE 30K10N penkkivaaka, 30000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JNQ FCE 30K10N+/- 30 g12.5 mmKgX x 252 228 12.5 mm€162.37
KERN AND SOHN FCE 3K1N penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JNR FCE 3K1N+/- 3 g25 mmgX x 252 228 25 mm€162.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FCE 6K2N -penkkivaaka, 2 g luettavuus, 253 x 228 mm punnituspinta
€162.37 / yksikkö