Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CT 5000-3P2 -kuormituskenno, 5000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCJ

KERN AND SOHN CT 5000-3P2 -kuormituskenno, 5000Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8JCJ Malli: CT 5000-3P2
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
€149.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino5000kg
Punnituskapasiteetin5000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.826
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)19.5
Laivan leveys (cm)28.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CT 10000-3P2 -kuormituskenno, 10000Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBU CT 10000-3P210000kg€214.09
KERN AND SOHN CT 1000-3P2 -kuormituskenno, 1000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JBX CT 1000-3P21000kg€123.88
KERN AND SOHN CT 3000-3P2 -kuormituskenno, 3000 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCE CT 3000-3P23000kg€150.34
KERN AND SOHN CT 500-3P2 -kuormituskenno, 500 kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8JCM CT 500-3P2500kg€123.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CT 5000-3P2 -kuormituskenno, 5000Kg Max. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€149.14 / yksikkö