KERN AND SOHN CS 15000-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 15000Kg Max. Punnitus | CE8JAD

KERN AND SOHN CS 15000-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 15000Kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8JAD Malli: CS 15000-3P1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino15000kg
Punnituskapasiteetin15000Kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CS 10000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 10000 8 kg Max. Punnitus | CEXNUMXHZV CS 10000-3P110000kg€637.45
KERN AND SOHN CS 1000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 1000 kg Max. Punnitus | CE8HZW CS 1000-3P11000kg€276.63
KERN AND SOHN CS 100-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 100 kg Max. Punnitus | CE8HZZ CS 100-3P1100kg€240.55
KERN AND SOHN CS 1500-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 1500 kg Max. Punnitus | CE8JAE CS 1500-3P11500kg€276.63
KERN AND SOHN CS 150-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 150 kg Max. Punnitus | CE8JAG CS 150-3P1150kg€240.55
KERN AND SOHN CS 20000-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 20000Kg Max. Punnitus | CE8JAK CS 20000-3P120000Kg€914.07
KERN AND SOHN CS 2000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 2000 kg Max. Punnitus | CE8JAL CS 2000-3P12000kg€312.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CS 15000-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 15000Kg Max. Punnitus
€829.88 / yksikkö