Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CS 1500-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 1500 kg Max. Punnitus | CE8JAE

KERN AND SOHN CS 1500-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 1500Kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8JAE Malli: CS 1500-3P1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila65 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-35 astetta C
Nimellispaino1500kg
Punnituskapasiteetin1500kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.752
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)18.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CS 10000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 10000 8 kg Max. Punnitus | CEXNUMXHZV CS 10000-3P110000kg€637.45
KERN AND SOHN CS 1000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 1000 kg Max. Punnitus | CE8HZW CS 1000-3P11000kg€276.63
KERN AND SOHN CS 100-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 100 kg Max. Punnitus | CE8HZZ CS 100-3P1100kg€240.55
KERN AND SOHN CS 15000-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 15000Kg Max. Punnitus | CE8JAD CS 15000-3P115000Kg€829.88
KERN AND SOHN CS 150-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 150 kg Max. Punnitus | CE8JAG CS 150-3P1150kg€240.55
KERN AND SOHN CS 20000-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 20000Kg Max. Punnitus | CE8JAK CS 20000-3P120000Kg€914.07
KERN AND SOHN CS 2000-3P1 punnitus/voimanmittauskenno, 2000 kg Max. Punnitus | CE8JAL CS 2000-3P12000kg€312.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CS 1500-3P1 Punnitus/voimanmittauskenno, 1500Kg Max. Punnitus
€276.63 / yksikkö