KERN AND SOHN ADJ 600-C3 analyyttinen vaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HFB

KERN AND SOHN ADJ 600-C3 analyyttinen vaaka, 120 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HFB Malli: ADJ 600-C3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,217.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys230mm
Numeron koko16mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 - 60 Hz
Housing DimensionX x 230 310 210 mm
Asunnon korkeus210 mm
Asunnon pituus310 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100-265 V
lineaarisuus+/-0.4 mg
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Max. nykyinen2A
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.2mg
Asettumisaika4 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, lb, oz
Punnituskapasiteetin120g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7
Laivan korkeus (cm)42.5
Laivan pituus (cm)45.5
Laivan leveys (cm)33.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusAsettumisaikaHinta
KERN AND SOHN ADJ 100-4 Analyyttinen vaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HEZ ADJ 100-4X x 230 310 330 mm330 mm+/- 0.0004 g4 sekuntia.€1,231.29
KERN AND SOHN ADJ 200-4 Analyyttinen vaaka, 210 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HFA ADJ 200-4X x 230 310 330 mm330 mm+/- 0.0004 g3 sekuntia.€1,339.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ADJ 600-C3 analyyttinen vaaka, 120 g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€1,217.76 / yksikkö