KERN AND SOHN ACJ 200-4M analyyttinen vaaka, 220g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAE

KERN AND SOHN ACJ 200-4M analyyttinen vaaka, 220g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HAE Malli: ACJ 200-4M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,070.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaI
Kalibrointiarvo0.001g
Kotelon leveys214mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 214 340 330 mm
Asunnon korkeus330 mm
Asunnon pituus340 mm
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/- 0.0003 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Vähimmäispaino0.01g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.0002g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, mg
Punnituskapasiteetin220g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija91 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.22
Laivan korkeus (cm)52
Laivan pituus (cm)56
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusYksikötHinta
KERN AND SOHN ACJ 100-4M analyyttinen vaaka, 120g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAD ACJ 100-4MX x 210 340 350 mm350 mmct, g, mg€1,934.89
KERN AND SOHN ACJ 300-4M analyyttinen vaaka, 320g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAF ACJ 300-4MX x 210 340 325 mm325 mmct, g, mg€2,340.81
KERN AND SOHN ACJ 80-4M analyyttinen vaaka, 82g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8HAG ACJ 80-4MX x 210 340 325 mm325 mmg, mg€1,853.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ACJ 200-4M analyyttinen vaaka, 220g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€2,070.19 / yksikkö