Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 347-095-100 tukitanko, sylinterin mitat 40 x 645 mm, nimellisarvo 500 g

Varastossa
Tuote: CJ7ABB Malli: 347-095-100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantotanko
Sylinterin mitat40 x 645 mm
Nimellisarvo500g
OIML-luokkaM1
Toleranssi (OIML)25mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)64.5
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoToleranssi (OIML)Hinta
KERN AND SOHN 347-445-100 tukitanko, sylinterin mitat 14 x 118 mm, nimellisarvo 10 g | CE8GDY 347-445-10014 x 118 mm-2mg€75.77
KERN AND SOHN 347-075-100 tukitanko, sylinterin mitat 26 x 238 mm, nimellisarvo 100 g | CJ7AAW 347-075-10026 x 238 mm100g5mg€104.19
KERN AND SOHN 347-115-100 tukitanko, sylinterin mitat 60 x 1030 mm, nimellisarvo 1 kg | CJ7ABE 347-115-10060 x 1030 mm1Kg50mg€216.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 347-095-100 tukitanko, sylinterin mitat 40 x 645 mm, nimellisarvo 500 g
€171.84 / yksikkö