KERN AND SOHN 346-022-005 Painokori, 20Kg | CE8GAT

KERN AND SOHN 346-022-005 Painokori, 20 kg

Varastossa
Tuote: CE8GAT Malli: 346-022-005

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,178.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkori
Nimellisarvo20Kg
OIML-luokkaM1
Toleranssi1000mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20
Laivan korkeus (cm)50
Laivan pituus (cm)50
Laivan leveys (cm)100
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 346-042-008 Painokori, 40Kg | CE8GAU 346-042-00840Kg€2,800.85
KERN AND SOHN 346-052-010 Painokori, 50Kg | CE8GAV 346-052-01050Kg€2,800.85
KERN AND SOHN 346-055-004 Painokori, 50Kg | CE8GAW 346-055-00450Kg€2,800.85
KERN AND SOHN 346-055-009 Painokori, 50Kg | CE8GAX 346-055-00950Kg€2,800.85
KERN AND SOHN 346-065-009 Painokori, 60Kg | CE8GBA 346-065-00960Kg€3,044.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 346-022-005 Painokori, 20 kg
€2,178.44 / yksikkö