Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Eye Bolt With Shoulder M8 x 1.25mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Silmukkapultti olkapäällä M8 x 1.25 mm

Varastossa
Tuote: AC6QQB Malli: M16001.080.0001Ristiviite: 35Z465

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.25mm
Silmä ulkopuolella Dia.43mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus78.5mm on 88.1mm
Varsi Dia.8mm
Varren pituus32mm
Olkapään halkaisija.15.7 - 17.5mm
Olkapään pituus3mm on 4.8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus32mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja1110 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Silmukkapultti olkapäällä M8 x 1.25 mm
€9.77 / yksikkö