Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 307-12 testipaino, sylinterin mitat 60 x 100 mm, nimellisarvo 2 kg | CE8EYP

KERN AND SOHN 307-12 testipaino, sylinterin mitat 60 x 100 mm, nimellisarvo 2 kg

Varastossa
Tuote: CE8EYP Malli: 307-12
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
€974.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat60 x 100 mm
Nimellisarvo2Kg
Nimellispaino2000g
OIML-luokkaE1
Toleranssi1mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 307-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8EYD 307-016 x 6 mm-€140.72
KERN AND SOHN 307-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 10 mm, nimellisarvo 2 g | CE8EYE 307-026 x 10 mm-€150.19
KERN AND SOHN 307-03 testipaino, sylinterin mitat 8 x 15 mm, nimellisarvo 5 g | CE8EYF 307-038 x 15 mm-€161.01
KERN AND SOHN 307-04 testipaino, 10 x 18 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8EYG 307-0410 x 18 mm-€173.19
KERN AND SOHN 307-05 testipaino, 13 x 22 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8EYH 307-0513 x 22 mm-€182.66
KERN AND SOHN 307-06 testipaino, 18 x 28 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8EYJ 307-0618 x 28 mm-€209.73
KERN AND SOHN 307-07 testipaino, 22 x 38 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8EYK 307-0722 x 38 mm-€270.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 307-12 testipaino, sylinterin mitat 60 x 100 mm, nimellisarvo 2 kg
€974.21 / yksikkö