Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 303-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWV

KERN AND SOHN 303-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8EWV Malli: 303-026

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,381.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 50 g
Nimellispaino1 / 50000 mg
OIML-luokkaE1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)7.5
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)16.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 303-02 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWU 303-021 mg, 50 g€2,557.30
KERN AND SOHN 303-03 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWW 303-031 mg, 100 g€2,652.01
KERN AND SOHN 303-036 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWX 303-0361 mg, 100 g€2,584.36
KERN AND SOHN 303-04 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWY 303-041 mg, 200 g€3,112.06
KERN AND SOHN 303-046 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWZ 303-0461 mg, 200 g€3,071.46
KERN AND SOHN 303-05 painosarja, 1mg ja 500g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXA 303-051 mg, 500 g€3,585.63
KERN AND SOHN 303-056 painosarja, 1mg ja 500g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXB 303-0561 mg, 500 g€3,531.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 303-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs
€2,381.40 / yksikkö