Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERICK VALVE PS150SS uimuriventtiili 1-1 / 2 tuuman PVC-putkikiinnike | AD7CYU 4DME5

KERICK VALVE PS150SS-kelluventtiili 1-1/2 tuuman PVC-putkikiinnike

Varastossa
Tuote: AD7CYU Malli: PS150SSRistiviite: 4DME5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili kierteitetyllä ulostulolla
Rungon materiaaliPVC
NoudattaminenNSF / ANSI 61, vakio 169
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine100 psi
AsennusPutki
Tangon lanka5 / 16-18
Koko1.5 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)124 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)85 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)50 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)20 psi
Venttiilin materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKokoHinta
KERICK VALVE PT3838187 Kelluventtiili 3/8 tuuman PVC-laipiokiinnike | AD7CYL 4DMD7 PT3838187väliseinä3 / 8 "€24.78
KERICK VALVE PT050525 Uimuriventtiili 1/2 tuuman PVC-laipioasennus AD7CYM 4DMD8 PT050525väliseinä1 / 2 "€28.60
KERICK VALVE PS75SS Kelluventtiili 3/4 tuuman PVC-putkikiinnike | AD7CYN 4DMD9 PS75SSPutki3 / 4 "€33.67
KERICK VALVE PT75SS uimuriventtiili 3/4 tuuman PVC-laipioteline | AD7CYP 4DME1 PT75SSväliseinä3 / 4 "€36.44
KERICK VALVE PS75LS uimuriventtiili 3/4 tuuman PVC-putkikiinnike | AD7CYQ 4DME2 PS75LSPutki3 / 4 "€34.53
KERICK VALVE PT75LS uimuriventtiili 3/4 tuuman PVC-laipioasennus | AD7CYR 4DME3 PT75LSväliseinä3 / 4 "€35.46
KERICK VALVE PT100SS uimuriventtiili 1 tuuman PVC-laipiokiinnike | AD7CYT 4DME4 PT100SSväliseinä1"€49.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERICK VALVE PS150SS-kelluventtiili 1-1/2 tuuman PVC-putkikiinnike
€66.08 / yksikkö