Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERICK VALVE PT75SS uimuriventtiili 3/4 tuuman PVC-laipioteline | AD7CYP 4DME1

KERICK VALVE PT75SS-kelluventtiili 3/4 tuuman PVC-laipiokiinnitys

Varastossa
Tuote: AD7CYP Malli: PT75SSRistiviite: 4DME1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUimuriventtiili kierteitetyllä ulostulolla
Rungon materiaaliPVC
NoudattaminenNSF / ANSI 61, vakio 169
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine100 psi
Asennusväliseinä
Tangon lanka1 / 4-20
Koko3 / 4 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)37 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)60 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)31 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)40 psi
Venttiilin materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKokoHinta
KERICK VALVE PT3838187 Kelluventtiili 3/8 tuuman PVC-laipiokiinnike | AD7CYL 4DMD7 PT3838187väliseinä3 / 8 "€24.78
KERICK VALVE PT050525 Uimuriventtiili 1/2 tuuman PVC-laipioasennus AD7CYM 4DMD8 PT050525väliseinä1 / 2 "€28.60
KERICK VALVE PS75SS Kelluventtiili 3/4 tuuman PVC-putkikiinnike | AD7CYN 4DMD9 PS75SSPutki3 / 4 "€33.67
KERICK VALVE PS75LS uimuriventtiili 3/4 tuuman PVC-putkikiinnike | AD7CYQ 4DME2 PS75LSPutki3 / 4 "€34.53
KERICK VALVE PT75LS uimuriventtiili 3/4 tuuman PVC-laipioasennus | AD7CYR 4DME3 PT75LSväliseinä3 / 4 "€35.46
KERICK VALVE PT100SS uimuriventtiili 1 tuuman PVC-laipiokiinnike | AD7CYT 4DME4 PT100SSväliseinä1"€49.27
KERICK VALVE PS150SS uimuriventtiili 1-1 / 2 tuuman PVC-putkikiinnike | AD7CYU 4DME5 PS150SSPutki1.5 "€66.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERICK VALVE PT75SS-kelluventtiili 3/4 tuuman PVC-laipiokiinnitys
€36.44 / yksikkö