Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REH5 Lukkolukitusnuppi 1-3 / 4 - 5/16 | AE6ERR

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH5 Snap Lock uurrettu nuppi 1-3/4 - 5/16

Varastossa
Tuote: AE6ERR Malli: 5REH5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -reppu
Pohjan halkaisija.1.23 "
Halkaisija1.75 "
Suorittaa loppuunMatta kuvioitu
Korkeus0.86 "
Nupin tyyppiLukko
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus0.86
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaKorkeusKokonaiskorkeusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REJ0 Snap Lock -uran nuppi 2-3 / 8 Thru 5/16 | AE6ERX 5REJ01.25 "2.375 "1.23 "1.23€3.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH5 Snap Lock uurrettu nuppi 1-3/4 - 5/16
€2.14 / yksikkö