KERICK VALVE

Kerick Valve, Control Devicesin alamerkki, valmistaa korkean suorituskyvyn PVC-uimuriventtiilejä käytettäväksi jäähdytystorneissa, jäänvalmistuslaitteissa, painepesureissa, ilmakompressoreissa ja palontorjuntajärjestelmissä. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

PT75SS-5SR18PF224PF444PF45PF06PF08-516PS150SS-5PS100SS-5PT100SS-5PT0505312-5SR16

Putkityöt Suodattaa

Kelluvat pallot

Polyeteenikellukkeet, jotka on suunniteltu avoimen säiliön nestetason säätöpalveluihin ja joiden suurin käyttölämpötila on 175 ° F.

  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball+2
KERICK VALVE

float Ball

Tuote (5)

Kelluvatankosovittimet ja kuonokokoonpanot

18-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kelluvaa tankoa, jotka soveltuvat käytettäväksi 3 / 8- & 1/2-tuumisten uimuriventtiilien kanssa nesteiden sisään- / ulosvirtauksen hallitsemiseksi suihkulähteissä, jäähdytystorneissa tai karjan vesisäiliöissä

Kelluva sauva
KERICK VALVE

Kelluva sauva

Tuote (8)

Kelluvat venttiilit

NSF: n hyväksymät PVC-venttiilit, joissa on kaksipuoliset vipukannakkeet ylösalaisin käytettäväksi ja tukipyörävivut kestävät jopa 124 GPM: n virtausnopeuksia. Tulee varustettu 18-8 SS laitteisto- ja Santoprene-kumitiivisteillä sekä kylmän että kylmän veden kanssa työskentelyyn

Kelluvat venttiilit

M-sarjan uimuriventtiilit, joissa on 0.093 tuuman aukko, jossa on vapaavirtainen ulostuloventtiili, tarjoavat virtausnopeudet jopa 1.3 GPM paineella 40 psi ja 1.5 GPM paineella 60 psi. Voidaan asentaa pystysuoraan säiliöihin, ja niitä on saatavana säädettävinä ja kiinteinä varsi variantteina

Tietoja KERICK VALVEsta

Kerick Valven valikoimaan kuuluu uimuriventtiilejä, uimuripalloja, uimuritangon sovittimia ja suutinkokoonpanoja. Brändin kellukkeet soveltuvat avoimen säiliön nestetason säätöpalveluihin ja kestävät jopa 175 asteen lämpötiloja. Näitä polyuretaanikellukkeja on saatavana naaraskierteillä, uritettuina ja yleiskierreliitosversioina. Kerick uimuriventtiilit niissä on kaksipuoliset vipukannattimet ylösalaisin toimintoa varten ja tukipistevivut, jotka kestävät jopa 124 GPM virtausnopeutta. Niissä on PVC-rungot, jotka kestävät veden syövyttävää luonnetta. Nämä NSF-hyväksytyt venttiilit kestävät jopa 100 psi:n paineita.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Kerick Valve MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin watteihin, CDI-ohjauslaitteisiin ja Graingerin mallinumeroihin levysahoille ja niihin liittyville lisävarusteille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Kerick Valve -tuotteita.

Lähetys

Näitä tuotteita on saatavana pieninä kokoina. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksella, ei lentorahtilla.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä materiaalia käytetään Kerick Valven kelluntatangojen valmistukseen?

Tuotemerkin kelluvat sauvat Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne kestää lämpötilavaihteluita ja korroosiota.

Miten Kerick Valve -uimuripallot toimivat uimuriventtiilien kanssa?

Uimuripallo on kiinnitetty vipuvarteen tai -varteen, joka on yhdistetty venttiilimekanismiin. Kun nestepinta nousee tai laskee, kellukepallo liikkuu vastaavasti. Kun kellukepallo saavuttaa tietyn korkeuden, se aktivoi vipuvarren, jolloin venttiili avautuu tai sulkeutuu ja säätelee nesteen virtausta.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean uimuriventtiilin?

  • Määritä haluttu nesteen virtausnopeus tai tilavuus, jota venttiilillä on säädettävä.
  • Harkitse painetta, jolla venttiili toimii.
  • Harkitse myös sovelluksesi tilarajoituksia, asennusvaihtoehtoja ja erityisiä asennusvaatimuksia.

Kuinka varmistaa Kerick-uimuriventtiilien oikea toiminta?

  • Tarkasta säännöllisesti uimuriventtiili ja sen osat vaurioiden, kulumisen tai kertymien varalta.
  • Pidä uimuriventtiili puhtaana ja puhtaana roskista. Puhdista kelluntamekanismi säännöllisesti estääksesi tarttumisen tai toimintahäiriön.
  • Levitä sopivaa voiteluainetta uimuriventtiilin liikkuviin osiin varmistaaksesi sujuvan toiminnan.