Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO MT4932TN-4X11/64X1 1/4-36T 105-08477 Cutting Tool, High Speed Steel, 4 Inch Cutter Dia, 11/64 Inch Cutter Thick | CR6LHR 60JY52

KEO MT4932TN-4X11/64X1 1/4-36T 105-08477 Leikkuutyökalu, pikateräs, 4 tuuman leikkurin halkaisija, 11/64 tuuman leikkurin paksuus

Varastossa
Tuote: CR6LHR Model: MT4932TN-4X11/64X1 1/4-36T 105-08477Ristiviite: 60JY52
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
€386.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO MT4932TN-4X11/64X1 1/4-36T 105-08477 Leikkuutyökalu, pikateräs, 4 tuuman leikkurin halkaisija, 11/64 tuuman leikkurin paksuus
€386.31 / yksikkö