Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 76036 jyrsin leikkuri koboltti 8t Rh 3/16 tuuman kasvot | AG3TYK 33UX60

KEO 76036 Jyrsin Koboltti 8t Rh 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3TYK Malli: 76036Ristiviite: 33UX60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Kasvojen leveys3 / 16 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti teräs
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä8
Kokonaispituus2.125 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.3 / 8 "
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaHampaiden lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 76034 jyrsinterä koboltti 6t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 astetta62.125 "3 / 8 "€101.38
KEO 76044 jyrsin leikkuri koboltti 8t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€111.97
KEO 76046 jyrsin Cobalt 8t Rh 7/32 tuuman kasvot | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€110.18
KEO 76064 Jyrsin Koboltti 8t Rh 2-1/8 tuumaa L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€130.91
KEO 76066 jyrsin leikkuri koboltti 8t Rh 5/16 tuuman kasvot | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€129.48
KEO 76084 Jyrsin Koboltti 10t Rh 1/4 tuuman pinta | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 astetta102.5 "1 / 2 "€157.40
KEO 76086 -jyrsin koboltti 10t Rh 7/16-tuumainen | AG3TYR 33UX66 760861"7 / 16 "60 astetta102.5 "1 / 2 "€156.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 76036 Jyrsin Koboltti 8t Rh 3/16 tuumaa
€101.46 / yksikkö