Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 61013 Avaimenperän leikkurin kovametallipää # 1008 12t 7/32 tuuman kasvot | AG3TNC 33UV38

KEO 61013 Keyseat-leikkurin kovametallipää #1008 12t 7/32 tuuman pinta

Varastossa
Tuote: AG3TNC Malli: 61013Ristiviite: 33UV38

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen istuimen leikkuri
Amerikkalainen standardi nro1008
Leikkurin halkaisija.7 / 8 "
Kasvojen leveys7 / 32 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKovametallipää
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä12
Kokonaispituus2 7 / 32 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.1 / 2 "
Hammas tyyppiSuoraan
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysKokonaispituusVarsi Dia.Hammas tyyppiTyyppiSuorittaa loppuunHinta
KEO 62010 Avaimenperäleikkuri nopea teräs 1/4 tuumaa # 202 suora hammas | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Suora hammasStandardiKirkas€53.39
KEO 62020 Avainistuinleikkuri Pikateräs 5/16 tuumaa #202 1/2 Suorahammas | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Suora hammasStandardiKirkas€49.04
KEO 63020 Avaimenperäleikkuri nopea teräs 5/16 tuuman # 302 1/2 suora hammas | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Suora hammasStandardiKirkas€54.44
KEO 62030 Avaimenperäleikkuri nopea teräs 3/8 tuuman # 203 suora hammas | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Suora hammasStandardiKirkas€48.92
KEO 63030 Avaimenperän leikkuri nopea teräs 3/8 tuuman # 303 suora hammas | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Suora hammasStandardiKirkas€48.94
KEO 64030 Avaimenperän leikkuri nopea teräs 3/8 tuuman # 403 suora hammas | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Suora hammasStandardiKirkas€49.36
KEO 62040 Avaimenperäleikkuri, nopea teräs, 1/2 tuumaa # 204, suora hammas | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Suora hammasStandardiKirkas€50.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 61013 Keyseat-leikkurin kovametallipää #1008 12t 7/32 tuuman pinta
€255.57 / yksikkö